DESIGN LUCE - DLU9824242921 LED 24W 24V 2700 120 LED IP20 1CM - 9824242921

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 2500 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 10 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449073299646
Artikelnummer
DLU9824242921
Herstellernummer
9824242921
Hersteller
DLU
Lichtstrom je Meter:
2500 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
10 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
24 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Anschlussset:
nein
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
2 mm
Mit Endstück:
nein