DESIGN LUCE - DLU9824203061 LED 19,2W 24V 3K 120 LED IP65 1CM - 9824203061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1570 lm
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 1000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449079654142
Artikelnummer
DLU9824203061
Herstellernummer
9824203061
Hersteller
DLU
Lichtstrom je Meter:
1570 lm
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
1000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
19.2 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
240
Montageart:
Aufbau/Einbau
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
33 mm
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
2 mm
Mit Endstück:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein