Startseite

DELTA DORE SRL - DDR6413255 TYXAL CLE 8000 TASTIERA ESTERNA NUMERICA - 6413255

KopierenKopieren
DELTA DORE SRL - DDR6413255 TYXAL CLE 8000 TASTIERA ESTERNA NUMERICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit LCD-Anzeige - nein

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Höhe - 110 mm

  • Breite - 75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3513140003413

Artikelnummer

DDR6413255

Herstellernummer

6413255

Hersteller

DDR

Mit LCD-Anzeige:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Montageart:

Aufbau

Höhe:

110 mm

Breite:

75 mm

Tiefe:

15 mm

Tastiera esterna radio: ? Tastiera bidirezionale: ritorno di informazioni visivo dell'ordine inviato. ? Funzione avvio/arresto totale o per zona (fino a 8 zone indipendenti). ? Comando di automatismi diversi (cancello, porta di garage, apriporta elettrico, illuminazione, tapparella, ecc.). ? Codici d'allarme distinti tra l'allarme (codice a 6 cifre) e gli automatismi (codice a 4 cifre). ? Attivazione di routine in associazione con Tydom Home/Pro e Tywell Pro.