Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH961176 Blitzstromableiter - 961176

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 35 kA

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Höchste Dauerspannung AC - 760 V

  • Baugröße - 3 TE

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364250123

Artikelnummer

DEH961176

Herstellernummer

961176

Hersteller

DEH

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

35 kA

Montageart:

Hutschiene TH35

Höchste Dauerspannung AC:

760 V

Baugröße:

3 TE

Netzform DC:

nein

Netzform TN-S:

ja

Netzform IT:

ja

Netzform TN:

ja

Netzform TT:

ja

Netzform TN-C:

ja

Netzform TN-C-S:

ja

Netzform sonstige:

nein

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Nennspannung AC:

690 V

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Schutzpegel:

4 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

25 kA

Spezifische Energie (W/R):

306.25 kJ/Ohm

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 1:

ja

Integrierte Vorsicherung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore coordinato per corrente di fulmine unipolare DEHNbloc Maxi CI, Tipo 1 secondo EN 61643-11, spinterometrico con fusibile di protezione integrato. Elevata capacità di estinzione e limitazione di corrente susseguente tramite tecnologia RADAX-Flow. Per la protezione di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione da sovratensione anche in caso di scariche dirette di fulmine. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone ai passaggi 0A – 1.