Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH923023 Trennfunkenstrecke - 923023

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH923023 Trennfunkenstrecke

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses - Edelstahl 304 (V2A)

  • Anschluss - rund 10 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 100 kA

  • Bemessungs-Ansprechstoßspannung - 4 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364074262

Artikelnummer

DEH923023

Herstellernummer

923023

Hersteller

DEH

Werkstoff des Anschlusses:

Edelstahl 304 (V2A)

Anschluss:

rund 10 mm

Schutzart (IP):

IP65

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

100 kA

Bemessungs-Ansprechstoßspannung:

4 kV

Bemessungs-Stehwechselspannung:

300 V

Geeignet für Verbindung:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Spinterometro di sezionamento per la connessione/ messa a terra indiretta in caso di fulminazione, di parti d’impianto normalmente isolati. Per l’equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305 e per l’impiego in impianti informatici secondo IEC 60364-5-54.