DEHN ITALIA SPA - DEH920289 uberspannungs-Ableiter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Nennlaststrom - 3 A
Schutzpegel Ader/Ader - 1100 V
Schutzpegel Ader/Erde - 1200 V
Grenzfrequenz - 20 MHz
Packung
1 ST
EAN
4013364135840
Artikelnummer
DEH920289
Herstellernummer
920289
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennlaststrom:
3 A
Schutzpegel Ader/Ader:
1100 V
Schutzpegel Ader/Erde:
1200 V
Grenzfrequenz:
20 MHz
Montageart:
auf Basiselement
Ableiterüberwachung:
ja
Modulo di protezione da sovratensioni con LifeCheck, esecuzione stretta, per la protezione di 2 fili di interfacce di segnale multifilari fino a 250 V AC. LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM.