Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH900439 uberspannungsableiter - 900439

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Netzform TT - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364436053

Artikelnummer

DEH900439

Herstellernummer

900439

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

3

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

230 V

Netzform TT:

ja

Höchste Dauerspannung AC:

275 V

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Prüfklasse Typ 2:

ja

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

6 kA

Höchste Dauerspannung DC:

350 V

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

6 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

6 mm²

Schutzpegel L-N:

1.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione a tre fasi DEHNcord Tipo 2 + Tipo 3 secondo CEI EN 61643-11, in costruzione compatta per l'impiego in tutti i sistemi d'installazione; montaggio su guida profilata o con asola di fissaggio per spazi molto stretti. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone ai passaggi 0B – 1 e superiori.