Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH832202 Seil - 832202

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kupfer

  • Querschnitt - 70 mm²

  • Außendurchmesser - 10.5 mm

  • Anzahl der Einzeldrähte - 19

  • Durchmesser der Einzeldrähte - 2.1 mm

Packung

  • 1 M

EAN

4013364081048

Artikelnummer

DEH832202

Herstellernummer

832202

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Kupfer

Querschnitt:

70 mm²

Außendurchmesser:

10.5 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

19

Durchmesser der Einzeldrähte:

2.1 mm

Oberflächenschutz:

verzinnt

Conduttore cordato in rame secondo CEI EN 62561-2, per l'impiego in impianti parafulmini, impianti di terra oppure sistemi equipotenziali.