DEHN ITALIA SPA - DEH831192 Seil Cu

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kupfer
Querschnitt - 70 mm²
Außendurchmesser - 10.7 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 19
Durchmesser der Einzeldrähte - 2.1 mm
Packung
1 Kilogramm
EAN
4013364093430
Artikelnummer
DEH831192
Herstellernummer
831192
Hersteller
DEH
Werkstoff:
Kupfer
Querschnitt:
70 mm²
Außendurchmesser:
10.7 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
19
Durchmesser der Einzeldrähte:
2.1 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Conduttore cordato in rame secondo CEI EN 62561-2, per l'impiego in impianti parafulmini, impianti di terra oppure sistemi equipotenziali.