Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH761075 Erdungsstange

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geräteart - Erdungsstange

  • Einsatzgebiet - Innenraum- und Freiluftanlagen

  • Gesamtlänge - 920...920 mm

  • Max. Kopflast - 35 kg

  • Verdrehungssichere Steckkupplung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364136229

Artikelnummer

DEH761075

Herstellernummer

761075

Hersteller

DEH

Geräteart:

Erdungsstange

Einsatzgebiet:

Innenraum- und Freiluftanlagen

Gesamtlänge:

920...920 mm

Max. Kopflast:

35 kg

Verdrehungssichere Steckkupplung:

ja

Aufnahmekopf für:

Spindel mit Querstift

Fioretto di messa a terra componibile, esecuzione con codolo a baionetta. Testa di lavoro con giunto a baionetta e molla a compressione per la tenuta sicura dei dispositivi mobili di messa a terra e di corto circuito per la messa a terra e in corto circuito negli impianti con corrente ad alta tensione secondo la norma DIN VDE 0105-100 (EN 50110). Parte terminale con giunto a innesto in plastica antirotazione per allungamento facile e rapido dell'impugnatura.