DEHN ITALIA SPA - DEH761001 Erdungsstange - 761001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geräteart - Erdungsstange
Einsatzgebiet - Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge - 1000...1000 mm
Durchmesser - 30 mm
Max. Kopflast - 35 kg
Packung
1 ST
EAN
4013364125179
Artikelnummer
DEH761001
Herstellernummer
761001
Hersteller
DEH
Geräteart:
Erdungsstange
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge:
1000...1000 mm
Durchmesser:
30 mm
Max. Kopflast:
35 kg
Verdrehungssichere Steckkupplung:
ja
Aufnahmekopf für:
Spindel mit Sechskant
Fioretto di messa a terra a corpo unico, esecuzione con codolo a esagono. Testa di lavoro con fissaggio molla di trazione per tenuta sicura dei dispositivi mobili di messa a terra e di cortocircuito per la messa a terra e in corto circuito negli impianticon corrente ad alta tensione secondo la norma DIN VDE 0105-100 (EN 50110). Parte terminale con giunto a innesto in plastica antirotazione per allungamento facile e rapido dell'impugnatura.