DAIKIN - DAKRXJ20M9 EMURA ESTERNA - RXJ20M9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Kältemittelinhalt - 0.76 kg
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4573535108481
Artikelnummer
DAKRXJ20M9
Herstellernummer
RXJ20M9
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Kältemittelinhalt:
0.76 kg
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Höhe:
612 mm
Breite:
402 mm
Tiefe:
906 mm
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.5 mm
Max. Leitungslänge:
20 m
Max. Höhenunterschied:
15 m
Gewicht:
32 kg


