Startseite

DAIKIN - DAKRXA35A9 STYLISH ESTERNA - RXA35A9

KopierenKopieren
DAIKIN - DAKRXA35A9 STYLISH ESTERNA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - R32

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Frequenz - 50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4573535108535

Artikelnummer

DAKRXA35A9

Herstellernummer

RXA35A9

Hersteller

DAK

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

R32

Über Inverter gesteuert:

ja

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Schalldruckniveau kühlen:

49...49 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

49...49 dB(A)

Kältemittelinhalt:

0.76 kg

Gewicht:

32 kg

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

9.5 mm

Max. Leitungslänge:

20 m

Max. Höhenunterschied:

15 m

Unita esterna monosplit per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKRXA35A9 - STYLISH ESTERNA