DAIKIN - DAKFUA125A PENSILE 4 VIE UNIFICATO - FUA125A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Deckenunterbau
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Kühlleistung - 12.1...12.1 kW
Heizleistung - 13.5...13.5 kW
Packung
1 ST
EAN
4548848602841
Artikelnummer
DAKFUA125A
Herstellernummer
FUA125A
Hersteller
DAK
Modell (Innengerät):
Deckenunterbau
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Kühlleistung:
12.1...12.1 kW
Heizleistung:
13.5...13.5 kW
Über Inverter gesteuert:
ja
Farbe:
weiß
Schalldruckniveau kühlen:
40...47 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
40...47 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
9.52 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
15.9 mm
Gewicht:
26 kg
Mit Fernbedienung:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja



