Startseite

DAIKIN - DAKFDXM25F9 CANALIZZATA ULTRAPIATTA UNIFICATA 2 - FDXM25F9

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Höhe - 260 mm

  • Breite - 770 mm

  • Tiefe - 930 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4548848722846

Artikelnummer

DAKFDXM25F9

Herstellernummer

FDXM25F9

Hersteller

DAK

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

ja

Höhe:

260 mm

Breite:

770 mm

Tiefe:

930 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Anschlussspannung:

230 V

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

9.5 mm

Gewicht:

21 kg

Unità interna mono/multisplit posizionamento Canalizzabile Daikin FDXM-F9 Canalizzabile ultrapiatta FDXM25F9, BTU 9000, 2.4 kW potenza freddo, 3.2 kW potenza caldo, 27 dB(A) livello rumorosità, con sistema Wi-Fi Predisposto, gas refrigerante R32, ideale per ambienti Fino a 25 mq, 62 cm lunghezza, 75 cm larghezza, 20 cm altezza