Startseite

DAIKIN - DAKCTXM15R PERFERA WALL INTERNA - CTXM15R

KopierenKopieren
DAIKIN - DAKCTXM15R PERFERA WALL INTERNA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Typ Kältemittel - R32

  • Anzahl der Phasen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4548848871315

Artikelnummer

DAKCTXM15R

Herstellernummer

CTXM15R

Hersteller

DAK

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Über Inverter gesteuert:

ja

Typ Kältemittel:

R32

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Kühlleistung:

0.029...0.029 kW

Heizleistung:

0.023...0.023 kW

Farbe:

weiß

Schalldruckniveau kühlen:

19...41 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

20...39 dB(A)

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

9.5 mm

Mit Fernbedienung:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Unita interna per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKCTXM15R - PERFERA WALL INTERNA 2021