DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015347 HAC-HFW1500T-S2: TELECAMERA BULLET HDCVI - M-0015347

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6939554989728
Artikelnummer
DUHM-0015347
Herstellernummer
M-0015347
Hersteller
DUH
Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 3.6 mm ?1.6, luminosita 0.005 Lux ?1.6 (0 con IR On), portata LED IR fino a 30 m, out HD/SD, 2D, OSD, alimentazione 12 Vdc <3.2 W


