AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015347 HAC-HFW1500T-S2: TELECAMERA BULLET HDCVI - M-0015347

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015347 HAC-HFW1500T-S2: TELECAMERA BULLET HDCVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6939554989728

Codice prodotto

DUHM-0015347

Cod. produttore

M-0015347

Produttore

DUH

Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 3.6 mm ?1.6, luminosita 0.005 Lux ?1.6 (0 con IR On), portata LED IR fino a 30 m, out HD/SD, 2D, OSD, alimentazione 12 Vdc <3.2 W