Startseite

CROUZET - CRO87629111 PRESET CHRONOMETER CTR48E, BLCD, 6 DIGIT - 87629111

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz der Eingangsspannung - 5000 Hz

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung - Frontmontage

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Breite - 48 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072621240

Artikelnummer

CRO87629111

Herstellernummer

87629111

Hersteller

CRO

Frequenz der Eingangsspannung:

5000 Hz

Spannungsart:

DC

Ausführung:

Frontmontage

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Messwerk:

digital

Anzahl der Zeichen:

6

Mit Reset-Funktion:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Contatore 48x48 multifunzione con display LCD retroilluminato verde. • Funzioni: contatore, cronometro a preselezione. • Massima frequenza di ingresso: 5 kHz • Facile modifica dei preset • 1 Relè contatto in scambio 3A