CROUZET - CRO87623570 MULTIFUNCTION COUNTER CTR24L, LED, 6 DIG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz der Eingangsspannung - 50000 Hz
Spannungsart - DC
Ausführung - Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Breite - 48 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071031088
Artikelnummer
CRO87623570
Herstellernummer
87623570
Hersteller
CRO
Frequenz der Eingangsspannung:
50000 Hz
Spannungsart:
DC
Ausführung:
Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
48 mm
Höhe:
24 mm
Messwerk:
digital
Anzahl der Zeichen:
6
Mit Reset-Funktion:
ja
Contatore multifunzione senza preselezione. • Display LED 6 cifre ad alta luminosità • Funzioni: contatore, tachimetro, cronometro. • Massima frequenza di ingresso: 50 kHz • Facile da programmare • Fattore di scala • Range di conteggio: 0,001 s ÷ 999,999h