COSMEC - CSM6060F1823 Guarnizione di tenuta in NBR, per filetti GAS 3/8"e PG11 - 6060F1823

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Gummi
Stärke - 2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - 3/8 Zoll
Werkstoffgüte - Nitrilkautschuk NBR
Ausführung Ring - hohl
Packung
50 ST
EAN
8033648181598
Artikelnummer
CSM6060F1823
Herstellernummer
6060F1823
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
3/8 Zoll
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Ausführung Ring:
hohl
Geeignet für Gewindemaß PG:
11
Mit Unterlegscheibe:
nein
Guarnizioni realizzate in Perbunan (NBR), presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali, grasso, benzina, gas e acidi blandi.