COSMEC - CSM6060-03 Guarnizione di tenuta in fibra di cellulosa, per filetti GAS 3", IP67 - 6060-03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 97 mm
Innendurchmesser - 87.8 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 2.2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - 3 Zoll
Packung
10 ST
EAN
8033648140953
Artikelnummer
CSM6060-03
Herstellernummer
6060-03
Hersteller
DKC
Außendurchmesser:
97 mm
Innendurchmesser:
87.8 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
2.2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
3 Zoll
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
hohl
Mit Unterlegscheibe:
nein
Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.


