Startseite

COSMEC - CSM6058-12 Anello salvamano per tubo con treccia metallica, AD12

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6058-12 Anello salvamano per tubo con treccia metallica, AD12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Geschlossene Endkappe - nein

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

Packung

  • 20 ST

EAN

8033648140700

Artikelnummer

CSM6058-12

Herstellernummer

6058-12

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

12 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Geschlossene Endkappe:

nein

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Anello salvamano da utilizzare con i tubi rivestiti con treccia di acciaio cod. 6089. Ha il compito di contenere i fili della treccia; in questi casi si consiglia l'utilizzo di fascette provviste di vite per messa a terra cod. 6059-T per il collegamento equipotenziale.