Startseite

COSMEC - CSM6006-112 Ghiera in ottone nichelato, filettatura GAS 1"1/2 , Tipo A - 6006-112

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6006-112 Ghiera in ottone nichelato, filettatura GAS 1"1/2 , Tipo A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Farbe - Nickel

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648134983

Artikelnummer

CSM6006-112

Herstellernummer

6006-112

Hersteller

DKC

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Farbe:

Nickel

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

2.309 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1 1/2 Zoll

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

nein

Höhe:

8 mm

Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono costruite con un'ampia superficie di appoggio circolare. Filettatura: GAS cilindrico UNI ISO 228