Startseite

COSMEC - CSM0022M405 Punzone maschio tondo per foracanale cod. 002250, diametro 40,5 mm - 0022M405

KopierenKopieren
COSMEC - CSM0022M405 Punzone maschio tondo per foracanale cod. 002250, diametro 40,5 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - nur Stempel

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochdurchmesser - 40.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648119157

Artikelnummer

CSM0022M405

Herstellernummer

0022M405

Hersteller

DKC

Lochform:

rund

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Stempel

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochdurchmesser:

40.5 mm

Spaltlocher:

nein

Punzone tranciafori per lamiera, marca DKC EUROPE S.R.L., modello CSM0022M405 - PUNZONE MASCHIO 40 5MM (002250)