CONTACT ITALIA SRL - IICQSB24 Quadro di Campo per Stringhe Fotovoltaiche a 24 Stringhe con Supervisione - QSB24
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 850 mm
Packung
1 ST
EAN
8028045096613
Artikelnummer
IICQSB24
Herstellernummer
QSB24
Hersteller
IIC
Anzahl der Reihen:
2
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
850 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
550 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
300 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Montageplatte:
ja
Art der Schließung:
sonstige
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
Signaldurchlassende Tür:
nein
EMV-Ausführung:
nein
UV-beständig:
ja
Art der Tür:
einfach


