Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICQCM1105 Quadro di Campo per 5 Stringhe Fotovoltaiche in Parallelo 1000 Vdc - QCM1105

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICQCM1105 Quadro di Campo per 5 Stringhe Fotovoltaiche in Parallelo 1000 Vdc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Breite - 448 mm

  • String-Absicherung - 2-polig

  • Höhe - 432 mm

  • Tiefe - 161 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045097528

Artikelnummer

IICQCM1105

Herstellernummer

QCM1105

Hersteller

IIC

Anzahl der Eingänge:

5

Breite:

448 mm

String-Absicherung:

2-polig

Höhe:

432 mm

Tiefe:

161 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Sicherungstyp:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Max. Eingangsspannung DC:

1000 V

Prüfklasse Typ 1:

nein

Prüfklasse Typ 2:

ja

Prüfklasse Typ 3:

nein

Monitoring-Funktion:

nein

Max. Ausgangsstrom:

63 A

Farbe:

weiß

Max. Eingangsstrom pro String:

16 A

Art der Einführung:

Verschraubung

Anzahl der String-Eingänge:

5

Mit Erdungsanschluss:

ja

Mit Lasttrennschalter bestückt:

ja

QUADRO DI CAMPO 5 STR. PAR. 1000VDC