Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICNTH1362 Coprifili 3100 mm da 28 a 44mm - NTH1362

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICNTH1362 Coprifili 3100 mm da 28 a 44mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einschubsystem Randelement

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 21.3 mm

  • Höhe - 62.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045094886

Artikelnummer

IICNTH1362

Herstellernummer

NTH1362

Hersteller

IIC

Ausführung:

Einschubsystem Randelement

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

21.3 mm

Höhe:

62.8 mm

Tiefe:

3100 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

COPRIFILI 3100 MM DA 28 A 44MM