Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICGCY150E Giunto In Resina Colata Derivato Mm.150 - GCY150E

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICGCY150E Giunto In Resina Colata Derivato Mm.150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 1.5...35 mm²

  • Typ - Y-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...35 mm²

  • Ausführung - Gießharz

  • Anzahl der Leiter - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045002096

Artikelnummer

IICGCY150E

Herstellernummer

GCY150E

Hersteller

IIC

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

1.5...35 mm²

Typ:

Y-Abzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

1.5...35 mm²

Ausführung:

Gießharz

Anzahl der Leiter:

5

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

7...15 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder