Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICDM08040 Distanziale Metallico M8 H40 - DM08040

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICDM08040 Distanziale Metallico M8 H40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 8 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Außendurchmesser - 13 mm

  • Länge - 54 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8028045096033

Artikelnummer

IICDM08040

Herstellernummer

DM08040

Hersteller

IIC

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

8 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Außendurchmesser:

13 mm

Länge:

54 mm