CONTACT ITALIA SRL - IICCNT-SP03.M2-B Connet.Mas.B.Co Trip.Cop E Clip-Vite 2,5Mmq - CNT-SP03.M2-B
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP40
Ausführung - Stecker
Packung
1 ST
EAN
8028045087895
Artikelnummer
IICCNT-SP03.M2-B
Herstellernummer
CNT-SP03.M2-B
Hersteller
IIC
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung:
Stecker
Anschlussart:
Schraubanschluss
Kabeldurchmesser:
0.5...2.5 mm
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Länge:
55 mm
Höhe:
23 mm
Breite:
28 mm