CONTACT ITALIA SRL - IICCM40006 Blocco Di Rip. Unipolare 6 Uscite 400A - CM40006
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Bemessungsstrom - 400 A
Polzahl - 1
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 10...50 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse - 4...25 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol - 6
Packung
1 ST
EAN
8028045081619
Artikelnummer
IICCM40006
Herstellernummer
CM40006
Hersteller
IIC
Max. Bemessungsstrom:
400 A
Polzahl:
1
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
10...50 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
4...25 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
6
Breite:
44.4 mm
Höhe:
103 mm
Tiefe:
50.2 mm


