Startseite

CONCHIGLIA - CON097817100 Acc. per Serie GP-GPM - Accensione con orologio astronomico in alternativa al crepuscolare - 097817100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Uhrentyp - Astrouhr

  • Antriebsart - quarzgesteuert

  • Ganggenauigkeit pro Tag - 1 s

  • Kürzeste Schaltzeit - 10 min

  • Ausführung - digital

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684026728

Artikelnummer

CON097817100

Herstellernummer

097817100

Hersteller

DKC

Uhrentyp:

Astrouhr

Antriebsart:

quarzgesteuert

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

Kürzeste Schaltzeit:

10 min

Ausführung:

digital

Montageart:

sonstige

Versorgungsspannung:

190...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Nennschaltstrom bei 230 V AC:

16 A

Schutzart (IP):

IP20

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

6