Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEVS8111 POSTO ESTERNO VISTO WI-FI. VIP - VS8111

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEVS8111 POSTO ESTERNO VISTO WI-FI. VIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Modulare Bauweise - nein

  • Betriebsart - Drucktaster

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903397758

Artikelnummer

COEVS8111

Herstellernummer

VS8111

Hersteller

COE

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Modulare Bauweise:

nein

Betriebsart:

Drucktaster

Farbe:

anthrazit

Mit Kamera:

nein

Mit Infoschild:

ja

Mit Abdeckung:

ja

Mit digitalem Türcode:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Audio-Induktionsschleife:

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

170 °

Schutzart (IP):

IP54

Material Front:

Kunststoff

Frontplatte Höhe:

136 mm

Frontplatte Breite:

47 mm

Höhe:

136 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Breite:

47 mm

Tiefe:

32 mm

Einbauhöhe:

0 mm

Einbaubreite:

0 mm

Einbautiefe:

0 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Posto esterno videocitofonico Wi-Fi utilizzabile negli impianti del sistema ViP di Comelit, completo di adattatore per usufruire dell'alimentazione della campana esistente (12÷20VAC o 12÷33VDC) e per interfacciare la campana esistente. In base alla configurazione d'impianto, è possibile ricevere le chiamate videocitofoniche sui monitor ViP o direttamente su smartphone e tablet grazie alla app Comelit. Con l'app di Comelit sarai sempre in contatto con quello che succede a casa tua, sia che tu sia in cittào anche in un altra nazione.