COMELIT GROUP SPA - COEVEDO10KGSM KIT ALLARME VEDO10, GSM, TASTIERA - VEDO10KGSM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 10
Anzahl der Sabotagegruppen - 10
Integriertes Wählgerät - nein
Betriebsspannung - 230 V
Anzahl der Überfallgruppen - 0
Packung
1 ST
EAN
8023903415612
Artikelnummer
COEVEDO10KGSM
Herstellernummer
VEDO10KGSM
Hersteller
COE
Anzahl der Meldegruppen:
10
Anzahl der Sabotagegruppen:
10
Integriertes Wählgerät:
nein
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl der Überfallgruppen:
0
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
2
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:
2
Ereignisspeicher:
ja
Busfähig:
ja
Funkanbindung:
ja
Mit Netzteil:
ja
Notstromversorgung integriert:
ja
Schnittstelle extern:
ja
Höhe:
230 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
60 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


