COMELIT GROUP SPA - COESK9011/A SIMPLEKEY ADVANCED - MODULO RADIO 868 MH - SK9011/A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Bussystem KNX - nein
Montageart - Aufputz
Andere Bussysteme - sonstige
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8023903400571
Artikelnummer
COESK9011/A
Herstellernummer
SK9011/A
Hersteller
COE
Ausführung:
sonstige
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
Aufputz
Andere Bussysteme:
sonstige
Farbe:
weiß
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Mit Busankopplung:
ja


