Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEKITVEDO10K KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 10 - KITVEDO10K

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEKITVEDO10K KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 10

  • Anzahl der Sabotagegruppen - 10

  • Integriertes Wählgerät - nein

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Anzahl der Überfallgruppen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903415582

Artikelnummer

COEKITVEDO10K

Herstellernummer

KITVEDO10K

Hersteller

COE

Anzahl der Meldegruppen:

10

Anzahl der Sabotagegruppen:

10

Integriertes Wählgerät:

nein

Betriebsspannung:

230 V

Anzahl der Überfallgruppen:

0

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

2

Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:

2

Ereignisspeicher:

ja

Busfähig:

ja

Funkanbindung:

ja

Mit Netzteil:

ja

Notstromversorgung integriert:

ja

Schnittstelle extern:

ja

Höhe:

230 mm

Breite:

310 mm

Tiefe:

60 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kit antintrusione con centrale VEDO 10 composto da: n° 1 art. VEDO10 - centrale VEDO 10 con box plastico e alimentatore da 1.5A, n° 1 art. SIR702AW - sirena da esterno bianca serie 700 grado 2, n° 1 art. VEDOKP - tastiera LCD per centrali serie VEDO, n° 2 art. DT015A - sensore doppia tecnologia, 15m, 90°, n° 4 art. 30087001 - contatto magnetico da incasso a sigaretta in materiale plastico, bianco.