COMELIT GROUP SPA - COEIPTHCAM1VGA TEL. IP BULLET TERMICA VGA, 19MM - IPTHCAM1VGA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sensorauflösung (horizontal) - 640 px
Wärmebild - ja
Sensorauflösung (vertikal) - 480 px
Displayauflösung (horizontal) - 0 px
Bluetooth-Schnittstelle - nein
Packung
1 ST
EAN
8023903383782
Artikelnummer
COEIPTHCAM1VGA
Herstellernummer
IPTHCAM1VGA
Hersteller
COE
Sensorauflösung (horizontal):
640 px
Wärmebild:
ja
Sensorauflösung (vertikal):
480 px
Displayauflösung (horizontal):
0 px
Bluetooth-Schnittstelle:
nein
Displayauflösung (vertikal):
0 px
Display-Diagonale:
0 inch
Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):
ja
Mit Touchscreen:
nein
Visuelle Darstellung:
nein
Temperaturmessbereich:
-10...150 °C
Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:
0 °C
Relative Messgenauigkeit:
10 %
Autofokus:
nein
Videoaufnahme:
ja
Bilder pro Sekunde (BpS):
9
Frequenzband:
7.5...14 µm
SD-Kartenslot:
nein
CompactFlash-Kartenslot Typ I:
nein
Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:
32.3 °
CompactFlash-Kartenslot Typ II:
nein
Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:
24.4 °
Interner Speicher:
nein
USB-Anschluss:
nein
Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):
0 m rad
WLAN-kompatibel:
nein
Automatische Ausrichtung:
ja
HDMI-Anschluss:
nein
Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking):
ja
Mit Laser:
nein
Analoger Videoausgang:
ja
Ethernet:
ja
Bildmittelung (Image averaging):
ja
Digitaler Zoom:
0
Bildgröße vergrößerbar:
ja
Mit Memory-Funktion:
ja
MiniSD-Kartenslot:
nein
MicroSD-Kartenslot:
ja
Akkubetrieben:
nein
Gigabit Ethernet:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
FireWire-Anschluss (IEEE1394):
nein
Gekühlter Detektor:
nein
Umgebungstemperatur:
-30...50 °C
Mit eingebauter Lampe:
nein
Mit Stativhalterung:
nein
Geeignet für austauschbare Linsen:
nein
Mit digitalem Alarm:
ja
Mit Feuchtigkeitssensor:
nein
Mit Laserabstandsmessung:
nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
ja
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Eingangsspannung bei DC:
12...12 V
Leistungsaufnahme:
7 W
Max. Batterielaufzeit:
0 h
Gewicht:
2100 kg


