Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPPT-1202 ACC. MONT. AD ANGOLO TELEC. ART. IPPTZ12 - IPPT-1202

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPPT-1202 ACC. MONT. AD ANGOLO TELEC. ART. IPPTZ12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Heizung - nein

  • Farbe - weiß

  • Temperatur - -40...50 °C

  • Verdeckte Kabelführung - nein

  • Mit Wandhalterung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903289176

Artikelnummer

COEIPPT-1202

Herstellernummer

IPPT-1202

Hersteller

COE

Mit Heizung:

nein

Farbe:

weiß

Temperatur:

-40...50 °C

Verdeckte Kabelführung:

nein

Mit Wandhalterung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Breite:

240 mm

Höhe:

180 mm

Tiefe:

150 mm

Accessorio per il montaggio ad angolo delle telecamere dome art. IPPTZ120IR, IPPTZ120IRB, IPPTZ120IRC, IPPTZ120IRD, IPPTZ120IRE, IPPTZ130IRA, IPPTZ130IRB, IPPTZ130IRC.