Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMS05FB TELEC. IP BULLET 5MP, 3.6MM, IR 20M - IPBCAMS05FB

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMS05FB TELEC. IP BULLET 5MP, 3.6MM, IR 20M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Montageart - Wand

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)

  • Brennweitengröße - 3.6...3.6 mm

  • Einsatzgebiet - außen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903417722

Artikelnummer

COEIPBCAMS05FB

Herstellernummer

IPBCAMS05FB

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Montageart:

Wand

Power over Ethernet (PoE):

802.3 af (PoE)

Brennweitengröße:

3.6...3.6 mm

Einsatzgebiet:

außen

Farbe:

weiß

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

20 m

Schutzart (IP):

IP66

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Protokoll:

TCP/IP

Telecamera IP Bullet, risoluzione 5 Mp@20fps, ottica fissa da 3.6 mm, Led IR con portata 20mt, DWDR 50dB, codec di compressione H265+/H265/H264, protocollo Onvif, alimentazione 12Vdc, POE Standard IEEE802.3af, contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP66.