Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEHUB32LCD CENTRALE RADIO 32 ZONE, INTERFACCIA LCD, - HUB32LCD

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEHUB32LCD CENTRALE RADIO 32 ZONE, INTERFACCIA LCD,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 32

  • Anzahl der Sabotagegruppen - 32

  • Integriertes Wählgerät - nein

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Anzahl der Überfallgruppen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903357684

Artikelnummer

COEHUB32LCD

Herstellernummer

HUB32LCD

Hersteller

COE

Anzahl der Meldegruppen:

32

Anzahl der Sabotagegruppen:

32

Integriertes Wählgerät:

nein

Betriebsspannung:

230 V

Anzahl der Überfallgruppen:

0

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

32

Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:

32

Ereignisspeicher:

ja

Busfähig:

nein

Funkanbindung:

ja

Mit Netzteil:

ja

Notstromversorgung integriert:

ja

Schnittstelle extern:

nein

Höhe:

230 mm

Breite:

150 mm

Tiefe:

31 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

La centrale antintrusione wireless, Secur Hub consente di monitorare fino a 32 zone wireless. Il numero totale di zone può salire fino a 96 se vengono utilizzati gli ingressi ausiliari dei contatti magnetici. HUB32LCD offre interfacce Wi-Fi e LAN integrate, moduli 2G e 4G opzionali, programmazione da USB, LAN e Cloud. Può gestire fino a 32 utenti diversi e 32 radiocomandi bidirezionali e 4 aree. La centrale viene fornita con due staffe incluse: una a filo-muro ed una rialzata che permette l’ingresso cavilaterale. Una base da tavolo, opzionale, estende ulteriormente la flessibilità del posizionamento. HUB32LCD è munita di tastiera Capsense retroilluminata ma è possibile scegliere di spegnerla completamente quando il sistema è a riposo. Uno speaker ed un microfono integrati permettono la comunicazione audio bi-direzionale tra un telefono e gli ambienti monitorati. Due uscite e due ingressi filari sono a bordo e disponibili direttamente sulla staffa. E' compatibile con il portale di gestione impianti MyComelit