Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEGSM-EMULA COMBINATORE GSM EMULATORE PSTN - GSM-EMULA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEGSM-EMULA COMBINATORE GSM EMULATORE PSTN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funk-Ersatzweg (GSM) - ja

  • Analog-Anschluss - ja

  • ISDN-Anschluss - nein

  • Digitalübertragung (AWUG) - ja

  • Sprachübertragung (AWAG) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903285659

Artikelnummer

COEGSM-EMULA

Herstellernummer

GSM-EMULA

Hersteller

COE

Funk-Ersatzweg (GSM):

ja

Analog-Anschluss:

ja

ISDN-Anschluss:

nein

Digitalübertragung (AWUG):

ja

Sprachübertragung (AWAG):

ja

Mit Gehäuse:

ja

Mit Netzteil:

ja

X.31/X.25:

nein

Max. Anzahl der Eingänge:

2

Combinatore GSM emulatore di linea PSTN con 2 modalità di attivazione tramite impulsi esterni (trigger) + /-. Alimentazione 12-24VDC (assorbimento 25mA in standby, 500mA in chiamata). DImensioni 95 x 75 x 25 mm