Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE49CCO004 CENTRALE EVAC COMPATTA 4 ZONE - 49CCO004

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE49CCO004 CENTRALE EVAC COMPATTA 4 ZONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Gehäuse - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Standalone - ja

  • Vernetzbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903339512

Artikelnummer

COE49CCO004

Herstellernummer

49CCO004

Hersteller

COE

Mit Gehäuse:

nein

Montageart:

Aufbau

Betriebsspannung:

230 V

Standalone:

ja

Vernetzbar:

ja

Grundfarbe des Gehäuses:

grau

Mit Netzteil:

nein

Versorgungsspannung:

230 V

Ausgangsspannung:

100 V

Stromaufnahme:

20 A

Max. Ausgangsstrom:

20 A

Anzahl der Steuereingänge:

7

Anzahl der Steuerausgänge:

4

Breite:

430 mm

Höhe:

620 mm

Tiefe:

240 mm

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Sistema di evacuazione vocale compatto 49CCO004 in grado di gestire 4 zone d’allarme vocale con potenza massima di 500W complessivi ripartibili liberamente sulle zone audio gestite. Ogni zona è pilotata da un amplificatore dedicato con potenza massima di250W. Possibilità di collegamento fino a 6 centrali in rete tra loro. Microfono palmare VVF incluso per invio messaggi da locale. 7 contatti di ingresso supervisionati configurabili per la riproduzione dei messaggi di evacuazione, allerta e reset dei messaggi, 1 ingresso per sorgenti audio esterne e 1 ingresso ausiliario. Progettata per una facile installazione e per occupare poco spazio. Possibilità di collegare fino a 16 postazioni microfoniche broadcast, art. 49PMS006 e 49PMS012, e 4 postazioni remoted’emergenza, art. 49BME001 e 49BME012. Dimensioni: 430x620x240mm. Certificazione EN54-16, EN54-4