Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE4861 SCAMBIO AUDIO-VIDEO CABLAGGIO SEMPLIFICA - 4861

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE4861 SCAMBIO AUDIO-VIDEO CABLAGGIO SEMPLIFICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - schalten

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Ausführung der Schnittstelle - Wi-Fi

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903015201

Artikelnummer

COE4861

Herstellernummer

4861

Hersteller

COE

Funktion:

schalten

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Ausführung der Schnittstelle:

Wi-Fi

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

8

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

95 mm

Höhe:

195 mm

Tiefe:

28 mm

Scambio per la commutazione automatica audio-video. Da utilizzare in impianti con due o più ingressi.Dimensioni: 140x140x67 mm (8 moduli DIN).