Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE47CPG408 CENTRALE GAS DA PARETE 4 - 8 SENSORI - 47CPG408

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE47CPG408 CENTRALE GAS DA PARETE 4 - 8 SENSORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 8

  • Funkanbindung - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Anzahl der Melder-Adressen - 24

  • Notstromversorgung integriert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903374339

Artikelnummer

COE47CPG408

Herstellernummer

47CPG408

Hersteller

COE

Anzahl der Meldegruppen:

8

Funkanbindung:

nein

Montageart:

Aufbau

Anzahl der Melder-Adressen:

24

Notstromversorgung integriert:

ja

Busfähig:

nein

Schnittstelle extern:

nein

Höhe:

241 mm

Breite:

379 mm

Adressierbar:

nein

Tiefe:

133 mm

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

5

Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:

5

Mit Netzteil:

ja

Integriertes Wählgerät:

ja

Betriebsspannung:

230 V

Stromaufnahme:

65 mA

Gangreserve:

0 h

La centrale gas da parete art. 47CPG408 può gestire fino a 4 o 8 rivelatori di gas remoti. Grazie al display grafico retroilluminato presente sul frontale della centrale, si possono visualizzare i valori in tempo reale di tutti i rivelatori gas collegatiad essa. Dotata di 4 ingressi e 5 uscite a relè, espandibile fino a 8 rivelatori e 9 relè, tramite le apposite schede d'espansione. Tensione d'alimentazione 230Vca.