Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE47CDG206 CENTRALE GAS SU GUIDA DIN 2 - 6 SENSORI - 47CDG206

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE47CDG206 CENTRALE GAS SU GUIDA DIN 2 - 6 SENSORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 2

  • Funkanbindung - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Anzahl der Melder-Adressen - 6

  • Notstromversorgung integriert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903374261

Artikelnummer

COE47CDG206

Herstellernummer

47CDG206

Hersteller

COE

Anzahl der Meldegruppen:

2

Funkanbindung:

nein

Montageart:

Aufbau

Anzahl der Melder-Adressen:

6

Notstromversorgung integriert:

ja

Busfähig:

nein

Schnittstelle extern:

nein

Höhe:

60 mm

Breite:

90 mm

Adressierbar:

nein

Tiefe:

71 mm

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

1

Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:

1

Mit Netzteil:

ja

Integriertes Wählgerät:

ja

Betriebsspannung:

24 V

Stromaufnahme:

20 mA

Gangreserve:

0 h

La centrale art. 47CDG206 su guida DIN è utilizzata in sistemi centralizzati d'allarme per parcheggi, industrie e ambienti da proteggere da possibili fughe di gas infiammabili, tossici e ossigeno. Alla centrale possono essere collegati 2 sensori remoti 4÷20mA e fino ad un massimo di 6 sensori con l'utilizzo di 2 espansioni art. 47EDG020. Dimensioni: 4 moduli DIN. Tensione di alimentazione 12-24VDC.