COMELIT GROUP SPA - COE43RBX000 BASE PER SENSORI CONVENZIONALI - 43RBX000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Farbe - weiß
Höhe - 12 mm
Durchmesser - 104 mm
Adressierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8023903288353
Artikelnummer
COE43RBX000
Herstellernummer
43RBX000
Hersteller
COE
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
104 mm
Adressierbar:
nein
La base standard per rivelatori convenzionali ha un design a basso profilo ed un sistema di collegamento al sensore estremamente affidabile consentendo anche un bloccaggio di sicurezza del rivelatore. Dimensioni: ø 102 mm, h 11 mm.


