Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE41SCI000 SIRENA CON LAMPEGGIANTE INDIRIZZATA SU L - 41SCI000

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE41SCI000 SIRENA CON LAMPEGGIANTE INDIRIZZATA SU L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 28...28 V

  • Stromart - DC

  • Art des akustischen Signals - programmierbar

  • Kalottenfarbe - weiß

  • Montageart - Aufbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903288216

Artikelnummer

COE41SCI000

Herstellernummer

41SCI000

Hersteller

COE

Nennspannung:

28...28 V

Stromart:

DC

Art des akustischen Signals:

programmierbar

Kalottenfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau

Art des optischen Signals:

Blitzlicht

Lautstärke:

95 dB

Schutzart (IP):

IP30

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Gehäusefarbe:

rot

Leistung:

0.43 W

Stromaufnahme:

0.02 A

Leuchtmittel:

LED

Art des akustischen Signalgebers:

sonstige

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Kontakt:

nein

Frequenz des Tonsignals:

0.6...1.3 kHz

Entspricht EN 54-23:

ja

Abgedecktes Raumvolumen:

320

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

La sirena con lampeggiante indirizzata 41SCI000, con isolatore a bordo integrato, è alimentata dal loop ed è controllata dalla centrale per mezzo del protocollo di comunicazione. Per il montaggio è necessaria la base standard per i rilevatori indirizzati41RBX020. Sirena adatta anche per installazioni in esterno, grazie all’utilizzo della base grado IP65 Art. 41BSE000. La sirena è inoltre dotata di isolatore integrato. Certificazione secondo EN54-3, EN 54-17, EN 54-23.