Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE41CPE012 CENTRALE ANTINCENDIO ATENA EASY INDIRIZZ - 41CPE012

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE41CPE012 CENTRALE ANTINCENDIO ATENA EASY INDIRIZZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 48

  • Funkanbindung - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Anzahl der Melder-Adressen - 500

  • Notstromversorgung integriert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903287998

Artikelnummer

COE41CPE012

Herstellernummer

41CPE012

Hersteller

COE

Anzahl der Meldegruppen:

48

Funkanbindung:

nein

Montageart:

Aufbau

Anzahl der Melder-Adressen:

500

Notstromversorgung integriert:

ja

Busfähig:

nein

Schnittstelle extern:

ja

Höhe:

416 mm

Breite:

310 mm

Adressierbar:

ja

Tiefe:

81 mm

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

2

Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:

4

Mit Netzteil:

ja

Integriertes Wählgerät:

ja

Betriebsspannung:

230 V

Stromaufnahme:

65 mA

Gangreserve:

0 h

La Centrale antincendio indirizzata ATENA EASY è fornita di serie con un loop ed è espandibile con un secondo loop aggiuntivo mediante la scheda di espansione 41ECL022. A ciascun loop possono essere collegati fino a 250 dispostivi indirizzati (rivelatori, pulsanti, moduli I/O, sirene ecc.), suddivisibili in un massimo di 16 zone. La centrale viene fornita in un robusto contenitore metallico e riporta sul frontale tutte le segnalazioni e i comandi conformemente ai requisiti richiesti dallo standard EN54-2mediante indicazioni luminose a led e display LCD alfanumerico 4 righe da 40 caratteri. Segnalazioni generali di Allarme incendio, Guasto, Guasto CPU, Allarme Ritardato, Esclusioni, Test, Sirene Guaste/Escluse, Conferma Allarme Incendio, Uscita Allarme Guasta/ Esclusa, Estinzione Avviata, Guasto Estinzione, Presenza Rete, Allarme Tacitato. Comandi diretti per Tacitazione buzzer, Tacitazione sirene, Reset, Evacuazione, Test Segnalazioni. 4 tasti di navigazione menù, tasto ENTER (Conferma), tasto CANCEL (Annulla), tasti 1,2,3,4 per impostazione codice di accesso. Certificazione secondo EN 54-2 ed EN 54-4.