Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3063D Tasterschnittstelle - 3063D

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3063D Tasterschnittstelle

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Steuerbaustein

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903316551

Artikelnummer

COE3063D

Herstellernummer

3063D

Hersteller

COE

Ausführung:

Steuerbaustein

Installationstechnik:

2-Draht

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

nein

Mit Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium/Kunststoff

Enthält Tastenfeld:

nein

Anzahl der Benutzer:

1

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

30 mm

Modulo per la gestione dei pulsanti. Funziona in abbinamento ai moduli audio/video o al modulo audio. Consente la gestione di 8 pulsanti. Dimensioni: 45x55x30 mm.